Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patch-Kabel FOC-LC:PA-LC#1115625


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1115625 Glasfaserkabel 1 m Violett
Phoenix Contact 1115625 Glasfaserkabel 1 m Violett
Artikel-Nr.:
     3517I-11201773
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1115625
EAN/GTIN:
     4063151040611
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert

LWL-Patch-Kabel FOC-LC:PA-LC#1115625

OM4-Duplex-Jumper, Multimode, LC-LC, UPC-Schliff, Länge 1 m
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
violett
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,71*
€ 22,87*
€ 6,90*
ab € 16,64*
€ 28,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,17*
€ 42,74*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,79*
€ 44,49*
€ 3,90*
ab € 35,03*
€ 46,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.