Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Grundleiste PTSM 0,5/ 3-#1553823


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplatten-Grundleiste PTSM 0,5/ 3-#1553823
Artikel-Nr.:
     3517I-11204527
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1553823
EAN/GTIN:
     4067923031852
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
phoenix contact grundleiste für lei...
grundleiste für leiterplattensteckv...

Leiterplatten-Grundleiste PTSM 0,5/ 3-#1553823

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: PTSM 0,5/..-HV-SMD WH, Rastermaß: 2,5 mm, Montage: SMD-Löten, Pin-Layout: Lineare Pad-Geometrie, Pinlänge [P]: 2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON PTSM, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Gurt in 44 mm Breite
Weitere Informationen:
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 337,332*
€ 398,472*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 338,50*
€ 399,06*
Frei Haus
ab € 342,372*
€ 402,424*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 398,472*
€ 474,18168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 391,792*
€ 466,23248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 373,612*
€ 444,59828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 362,26*
€ 431,0894
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 337,332*
€ 401,42508
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,84333* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.