Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt PV-C3F-C-6-R1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 6,0 mm², Crimpanschluss, versilbert, 1478436
Buchsenkontakt, 6,0 mm², Crimpanschluss, versilbert, 1478436
Artikel-Nr.:
     3517I-11204536
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1478436
EAN/GTIN:
     4063151894542
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker

Crimpkontakt PV-C3F-C-6-R1000

Crimpkontakt, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: silber, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 6 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse, Crimp-Empfehlung: Vercrimpen Sie den Leiter gemäß IEC 60352 mit dem Crimpkontakt
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Umgebungstemperatur:
85 °C
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
Frei Haus
ab € 0,6695*
€ 0,8395*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 0,84*
1000
Frei Haus
ab € 0,67606*
€ 0,84606*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 0,90*
1
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,8395*
€ 0,99901
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6695*
€ 0,79671
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 839,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.