Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-09S1N8AQ1Q8X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-09S1N8AQ1Q8X
Artikel-Nr.:
     3517I-11204913
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1240702
EAN/GTIN:
     4063151426347
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder

Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-09S1N8AQ1Q8X

M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 8+1, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, Zentralbefestigung, Wandstärke min.: 0,8 mm, Wandstärke max.: 6,5 mm, Kabeldurchmesserbereich: 6,5 mm ... 7,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit PE-Anschluss:
nein
Mit Gewinde:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 307,22*
€ 355,48*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,12*
€ 356,06*
Frei Haus
ab € 310,47*
€ 359,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 344,21*
€ 399,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,48*
€ 423,0212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 354,35*
€ 421,6765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,81*
€ 396,0439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,44*
€ 386,0836
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 307,22*
€ 365,5918
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 30,722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.