Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC-GUARD-MOUNT-LSR-3-12 61721308


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMC-GUARD-MOUNT-LSR-3-12 61721308
Artikel-Nr.:
     3517I-11206039
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721308
EAN/GTIN:
     4064727099927
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme

EMC-GUARD-MOUNT-LSR-3-12 61721308

Schirmklemme EMC-GUARD MOUNT-LSR 3-12
Schirmklemme
schrauben, Direktmontage
Schirmdurchmesser (min./max.): 3mm - 12mm
Stahl galvanisch verzinkt
Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet
Für die Kontaktierung von geschirmten Leitungen mit Massepotential
Zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen und zum Potentialausgleich
In Schaltschränken sowie an Motorsteuerungen, Gehäusen oder Maschinenanlagen verwendbar
Nutzen: Die elektrisch leitende Beschichtung der verzinkten Oberfläche sowie die großflächige Schirmkontaktierung bewirken einen niederohmigen Übergang zwischen dem Kupferabschirmgeflecht der Leitung sowie der Schirmklemme und leiten dadurch hochfrequente Störungen sicher ab (EMV)
Ermöglicht schnelles und werkzeugfreies Hineindrücken der abisolierten, geschirmten Leitung
Arrondiertes Material ohne scharfe Kanten für bestmöglichen Schutz der Leitung
Optimale Zugentlastung über Zugentlastungsbügel, der mittels Kabelbinder am Außenmantel der Leitung befestigt wird
Mit unterschiedlichen Klemmbereichen zur individuellen, platzsparenden Montage erhältlich
Variante DINrail mit aufsteckbarem Montagebügel für 35mm-Hutschienen ist werkzeugfrei montierbar
Die starke Federwirkung sorgt für gleichbleibende Schirmkontaktierung und konstante Leitfähigkeit
Variante MOUNT zur Direktmontage auf zB Montageplatten / Blechkonstruktionen mittels M4-Schraube
Einfache Integration ins Maschinenkonzept durch kompakte Abmessungen
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Höhe:
25,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 79,61*
€ 102,02*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,60*
€ 102,12*
Frei Haus
ab € 82,87*
€ 106,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,02*
€ 121,4038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,65*
€ 119,7735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,78*
€ 113,9782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,96*
€ 110,6224
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,61*
€ 94,7359
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,961* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.