Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11207902 Herst.-Nr.: 2544040000 EAN/GTIN: 4050118648775 |
| |
|
| | |
| Gehäuse HDC40DTOBU1M40GEMC Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Weitere Informationen: | | Breite: | 45,5 mm | Höhe: | 75,5 mm | Tiefe: | 93,3 mm | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Adapterplatte: | Aluminium | Anordnung der Kabelzuführung: | oben | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,29* | € 17,62* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,3607* | € 17,7507* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,7564* | € 19,5764* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,95* | € 19,94* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,05* | € 21,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|