Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme SPTA 1,5/ 7-#1446037


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme SPTA 1,5/ 7-#1446037
Artikel-Nr.:
     3517I-11215318
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1446037
EAN/GTIN:
     4063151831288
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme SPTA 1,5/ 7-#1446037

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 7, Artikelfamilie: SPTA 1,5/, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
15,4 mm
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 88,575*
€ 99,245*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 95,45*
€ 105,39*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 89,03*
€ 110,88*
1
Frei Haus
ab € 98,49*
€ 123,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,88*
€ 131,9472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,35*
€ 131,3165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,23*
€ 126,4137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,15*
€ 117,9885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,03*
€ 105,9457
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.