Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AnschlussmodulDoppelabgang 75.256.0353.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AnschlussmodulDoppelabgang 75.256.0353.1
Artikel-Nr.:
     3517I-11228008
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     75.256.0353.1
EAN/GTIN:
     4049088651946

AnschlussmodulDoppelabgang 75.256.0353.1

Anschlussmodul mit Doppelausgang PODIS CON 5G6 für feste Verdrahtung als Energieabgriff
für M32-Kabelverschraubung (als Zubehör bestellbar)
5-polig
Leistungsangaben nach VDE 41 A
690 V
6kV/3
Schutzart IP65
Durchdringungskontaktierung
TX 15
Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig / max. 2x 6 mm² feindrähtig
max.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
140 mm
Breite:
84 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 77,54*
€ 91,09*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 82,55*
€ 105,56*
1
Frei Haus
ab € 85,92*
€ 109,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.