| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11254180 Herst.-Nr.: 09155035411 EAN/GTIN: 5713140023635 |
| |
|
| | |
| Abdeckkappe Han F+B-gg 09155035411 Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, schwarz, Werkstoff Dichtung: Silikon, Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP6K9K nach ISO 20653 Weitere Informationen: | | Form: | sonstige | Art der Verriegelung: | Verschraubung | Mit Dichtung: | ja | Mit Verlierschutz: | nein | Farbe: | schwarz | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,83* | € 5,53* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,83653* | € 5,53653* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,7911* | € 5,5774* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,86* | € 5,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,17* | € 6,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|