Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Set HCEVOB16PTB #1407712


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder-Set HCEVOB16PTB #1407712
Steckverbinder-Set HCEVOB16PTB #1407712
Artikel-Nr.:
     3517I-11254776
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407712
EAN/GTIN:
     4046356777773
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HEAVYCON-Steckverbinder
Steckerset

Steckverbinder-Set HCEVOB16PTB #1407712

Steckverbinder-Set, Polzahl: 16, Material: PA, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14, Kabelabgang: gerade
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Breite:
55,855263 mm
Höhe:
142,316586 mm
Tiefe:
124,336534 mm
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
100 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,28*
€ 42,65*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,85*
€ 43,85*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,83*
€ 44,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,53*
€ 45,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,92*
€ 46,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829439
ab € 3,0832*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.