Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HC-EVO-B24-BWS-PLRBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HC-EVO-B24-BWS-PLRBK
Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HC-EVO-B24-BWS-PLRBK
Artikel-Nr.:
     3517I-11254785
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407659
EAN/GTIN:
     4046356777223
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse

Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HC-EVO-B24-BWS-PLRBK

Anbaugehäuse B24, mit Längsbügel, Material: PA, Höhe: 30,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard, mit Flachdichtung
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Höhe:
30,5 mm
Tiefe:
140,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,64*
€ 12,06*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,78*
€ 12,42*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,00*
€ 12,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 12,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829439
ab € 3,0832*
Zubehör
Phoenix Contact
1407695
ab € 6,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1407705
ab € 1,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1407709
ab € 1,92*
Zubehör
Phoenix Contact
HC-B24-SL-PLBK
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.