| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11255018 Herst.-Nr.: CHV 16 L EAN/GTIN: 8015747024525 |
| |
|
| | |
| Tüllengehäuse CHV16L Mit Bolzen für einen Längsbügel Weitere Informationen: | | Breite: | 43 mm | Höhe: | 63 mm | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Anordnung der Kabelzuführung: | oben | Mit Kabelverschraubung: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Art der Verriegelung: | Längsbügel | Schutzart (IP), montiert: | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,97* | € 10,12* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,88* | € 10,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7,28* | € 10,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,57* | € 10,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,90* | € 11,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|