Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han 3 A 09200030440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz Han 3 A 09200030440
Stifteinsatz Han 3 A 09200030440
Artikel-Nr.:
     3517I-11258104
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Kontakteinsätze

Stifteinsatz Han 3 A 09200030440

Steckverbinder-Set, HARAX Anschlusstechnik, Stift, Bemessungsstrom: 10 A, Kontakte: 3, Kupferlegierung, versilbert, Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, gerader Kabeleingang
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..0,75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 12,74*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,53*
€ 14,64*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,28*
€ 16,18*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,0969*
€ 16,3052*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,47771*
€ 16,50771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.