| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11259708 Herst.-Nr.: 09560008277 EAN/GTIN: 5713140070998 |
| |
|
| | |
| Crimpkontakt 09560008277 Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,14...0,22 mm², AWG 26 ... AWG 24 Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..0,22 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,14..0,22 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Art des Kontaktes: | gedreht (Drehbank) | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige Kupferlegierungen | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 500 | | € 5,00* | ab € 0,11182* | € 0,14482* | | | | | | 20 Tage | | | 500 | | € 6,99* | ab € 0,1137* | € 0,1467* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,11522* | € 0,14922* | | | | | 22 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,16* | € 0,20* | | | | | 21 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,1626* | € 0,2026* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 72,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|