| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11265043 Herst.-Nr.: 93.932.7350.0 EAN/GTIN: 4015573244252 |
| |
|
| | |
| Steckerteil m.Zugentlastung 93.932.7350.0 Steckerteile, 3-polig, komplett unmontiert, mit Zugentlastung und Verriegelung, Farbe: weiß, Type: ST 18/3S2 ZEV WS RD Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | sonstige | Mechanische Codierung: | ja | Halogenfrei: | ja | Brandlast: | 0,095 kWh | Kontaktmaterial: | CuZn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | versilbert | Verschmutzungsgrad: | 2 | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,49* | € 3,68* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,4634* | € 3,6999* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,6676* | € 3,9376* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,82* | € 4,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,2172* | € 4,7572* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|