Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt SM-36KP007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt SM-36KP007
Crimpkontakt SM-36KP007
Artikel-Nr.:
     3517I-11269111
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1605752
EAN/GTIN:
     4046356254601
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker

Crimpkontakt SM-36KP007

Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 3,6 mm, Crimpbereich: 6 mm² ... 10 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6..10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
3,6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,42*
€ 3,05*
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,46*
€ 3,14*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,517*
€ 3,167*
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,26*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6255*
€ 3,3055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,167*
€ 3,76873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,917*
€ 3,47123
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,517*
€ 2,99523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 63,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.