| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-11270984 Herst.-Nr.: 22262113 EAN/GTIN: 4044777294282 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AB-C4-M8FA 22262113 Datensteckverbinder AB-C4-M8FA Datensteckverbinder Sensor/Aktor M 8 (A-kodiert) Buchse gewinkelt (90 °) Anzahl der Kontakte: 4 Für Querschnitt (min./max.): 26AWG - 20AWG Geschirmt: Nein Anwendungsgebiete: Nutzen: Einfache Konfektionierung vor Ort durch IDC Schnellanschlusstechnik Schnelle und einfache Konfektionierung vor Ort Erstellen von individuellen Leitungslängen Kein Spezialwerkzeug zum Anschließen der Leitung nötig Einfacher Anschluss mit bewährter Schraubklemmtechnik Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktausführung: | Buchse | Durchmesser des Steckverbinders: | 13 mm | Gewindegröße (metrisch): | 8 | Für Kabelaußendurchmesser: | 3,5..5 mm | Ausführung des Gehäuses: | abgewinkelt | Bemessungsstrom In: | 4 A | Umgebungstemperatur: | -40..85 °C | Bemessungsspannung: | 60 V | Überspannungskategorie: | II | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 18,19* | € 26,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 17,79* | € 26,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 20,63* | € 29,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|