| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11272596 Herst.-Nr.: 71.330.1035.1 EAN/GTIN: 4015573620858 |
|
|
| | |
| Gehäuseunterteil 71.330.1035.1 Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 52 mm | Höhe: | 55 mm | Tiefe: | 94 mm | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | zweiseitig | Mit Kabelverschraubung: | nein | Mit Klappdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,58* | € 20,82* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,6079* | € 22,2479* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 17,1826* | € 24,2726* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,06* | € 25,42* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,44* | € 28,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|