| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11283953 Herst.-Nr.: 75.015.1153.1 EAN/GTIN: 4015573846548 |
|
|
| | |
| Gehäuseunterteil 75.015.1153.1 podisCON Anbaustecker FCS 4,0 7 ST SA SU 7-polig, Stifte, 20A, 277/480V 4kV/3(VDE) 600V (UL, CSA), für podis Abgangsmodul 75.015.5153.1 Schraubanschluss 4,0qmm Schutzart IP65 im gesteckten Zustand schwarz Weitere Informationen: | | Breite: | 57 mm | Höhe: | 39 mm | Tiefe: | 113 mm | Gehäusefarbe: | schwarz | Schutzart (IP), montiert: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 91,85* | € 114,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,994* | € 117,954* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 97,99* | € 122,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,67* | € 127,36* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 122,531* | € 152,121* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 19,598* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|