Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verteiler 4-polig Kod. B,pink 890-1633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11291602
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-1633
EAN/GTIN:
     4050821799252

T-Verteiler 4-polig Kod. B,pink 890-1633

T-Verteiler
4-polig
Kod. B
1 Eingang
2 Ausgänge
2 Verriegelungsklinken
pink
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
16 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
8
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,5248*
€ 4,5448*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,88163*
€ 5,00163*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 3,9504*
€ 5,0904*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,9752*
€ 5,1252*
25
Frei Haus
ab € 4,1216*
€ 5,3016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,0904*
€ 6,05758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7504*
€ 5,65298
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9504*
€ 4,70098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 127,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.