Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse aus Aluminium P71332400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse aus Aluminium P71332400
Tüllengehäuse aus Aluminium P71332400
Artikel-Nr.:
     3517I-11293754
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P71332400
EAN/GTIN:
     4015609722556
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
walther werke tüllengehäuse
emv gehäuse

Tüllengehäuse aus Aluminium P71332400

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
der Höhe 76mm
mit Querverriegelungsbügeln aus Kunststoff
mit zwei M32 Gewindebohrungen
und einer geraden Kabeleinführung
Schutzart: IP65
für die Baureihen B24, BB46, D64, DD108 und MOB24
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 23,41*
€ 29,84*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 23,88*
€ 29,93*
10
Frei Haus
ab € 24,087*
€ 30,237*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,50*
€ 36,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,0582
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 299,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.