Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung RSSD-RJ45S-4414-10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung RSSD-RJ45S-4414-10M
Verbindungsleitung RSSD-RJ45S-4414-10M
Artikel-Nr.:
     3517I-11297543
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6441415
EAN/GTIN:
     4047101366723
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Verbindungsleitung RSSD-RJ45S-4414-10M

Leitung für Industrial Ethernet, PUR-Kabelmantel, M12-Stecker, gerade, D-codiert, Leitungslänge: 10 Meter, RJ45-Steckverbinder, RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
3 A
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Bemessungsspannung:
42 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,02*
€ 70,49*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 54,51*
€ 71,11*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,22*
€ 73,04*
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 73,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,59*
€ 80,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.