Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck. m. Zugentlastungsg. 3-polig,schwarz 770-213/035-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11297887
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-213/035-000
EAN/GTIN:
     4055143209151
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder

Steck. m. Zugentlastungsg. 3-polig,schwarz 770-213/035-000

Stecker
mit Zugentlastungsgehäuse
3-polig
Kod. A
4,00 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
7..11,5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,5..4 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 2,6352*
€ 3,4552*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,69027*
€ 3,53027*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,693*
€ 3,533*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 2,7472*
€ 3,5872*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,7692*
€ 3,6092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,5872*
€ 4,26877
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3372*
€ 3,97127
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7472*
€ 3,26917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 89,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,1604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,151*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.