Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschienen Netzteil 30W 24VDC/1,25A out MS700440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hutschienen Netzteil 30W 24VDC/1,25A out MS700440
Hutschienen Netzteil 30W 24VDC/1,25A out MS700440
Artikel-Nr.:
     3517I-11353686
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS700440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Hutschienen Netzteil 30W 24VDC/1,25A out MS700440

Industrial DIN-Rail Netzteil 24VDC/1,25A (30W), Input 100..240VAC/120..375VDC, Out: 24..28VDC, -20..+70°C, 1x schraubbare Anschlussklemme, äußerst kompaktes Gehäuse, hoher Wirkunsgrad, integrierter Überspannungsschutz, Snap-On Montage auf 35 mm Hutschienen
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
24..28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1,25 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
100..240 V
Leistungsabgabe:
30 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,59*
€ 66,97*
Frei Haus
ab € 52,17*
€ 69,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.