Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SI-SCHALTER 440G-S36011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SI-SCHALTER 440G-S36011
SI-SCHALTER 440G-S36011
Artikel-Nr.:
     3517I-11359581
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440G-S36011
EAN/GTIN:
     10611320198598
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
magnetische sicherheitsschalter 230...
magnetische sicherheitsschalter

SI-SCHALTER 440G-S36011

Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
1600 N
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
230 V
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 346,92*
€ 406,20*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 340,78*
€ 406,79*
Frei Haus
ab € 353,22*
€ 410,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,20*
€ 483,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,72*
€ 481,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,87*
€ 447,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,64*
€ 438,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,92*
€ 412,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.