Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Umrüstsatz 2lp 940, si K-RE-FIT-4000026


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-11360750
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     K-RE-FIT-4000026
EAN/GTIN:
     k.A.

LED-Umrüstsatz 2lp 940, si K-RE-FIT-4000026

Lineare Profilleuchte Plug&Play. Umrüstsatz für Leuchtstoffröhren. Umrüstsatz für Leuchtstoffröhren. Energieeinsparungen bis zu 70% ggü einer Leuchtstoffröhre. Energieeinsparungen bis zu 30% ggü einer LED Tube. Ausgezeichnete Lichtqualität mit CRI 92. Einfache Montage mit Magnetclips (inkl.). Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät, flickerfrei. In DALI dimmbar verfügbar.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 160,95*
€ 196,76*
Frei Haus
ab € 167,87*
€ 204,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.