Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladepunkt Berlin 22KW, 3-phasig B22601101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladepunkt Berlin 22KW, 3-phasig B22601101
Ladepunkt Berlin 22KW, 3-phasig B22601101
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-11366557
Hersteller:
     Bender
Herst.-Nr.:
     B22601101
EAN/GTIN:
     4251767700153

Ladepunkt Berlin 22KW, 3-phasig B22601101

Eichrechtskonforme AC-Ladestation Ladepunkt Berlin 22 kW Leistung mit intelligentem Ladecontroller, integriertem dynamischem Lastmanagement, RFID-Leser und Backendanbindung über 4G-Modem oder Ethernet. Zur Wandmontage als Wallbox oder optional zur Stelen- oder Mastmonage. Farbe DB702 (metallic-grau). AC - 3-phasig - 32A / 400V 1 x Typ2 Steckdose (ISO/IEC 62196) mit Shutter / Typ A mit normkonformer, integrierter DC-Fehlerstromu berwachung (6mA -DC RCM-B) / Leitungsschutzschalter (LS) integriert / RFID-Leser (für Mifare Classic, Desfire EV2 und andere 13,56 MHz RFID Standards) / dreifarbige LED / max.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
220 mm
Höhe:
1050 mm
Tiefe:
180 mm
Montageart:
Wandmontage
Mit Energiezähler:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.183,18*
€ 3.420,61*
Frei Haus
ab € 3.212,68*
€ 3.453,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.420,61*
€ 4.070,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.393,04*
€ 4.037,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.276,43*
€ 3.898,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.219,77*
€ 3.831,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.183,18*
€ 3.787,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bender
B22601120
ab € 172,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.