| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11452621 Herst.-Nr.: 78020026 EAN/GTIN: 4048652021079 |
|
|
| | |
| Software 78020026 Das Modul alarmiert bei Überschreiten frei wählbarer Schwellwerte per E-Mail-Benachrichtigung Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | ja | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Visualisierung | Sprache: | mehrsprachig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 964,29* | € 1.072,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 966,95* | € 1.075,30* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 966,15* | € 1.105,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.056,47* | € 1.170,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.339,58* | € 1.464,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|