Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11453124 Herst.-Nr.: P01120336 EAN/GTIN: 3760171416952 |
| |
|
| | |
| Stromzange C177A 200A Zubehör für Installationstester C.A 6116N / C.A 6117. Zange mit Ø 52 mm Umschließungsdurchmesser. Ermöglicht Strommessung (5,0 mA - 199,9 A), Leistungsmessung (110 kW: 1-phasig, 330 kW: 3-phasig), Oberschwingungsmessung (bis zur 50. Ordnung) und selektive Erdungsmessung. Weitere Informationen: | | Art des Adapters: | elektrisch | Verwendbar mit einem Multimeter: | nein | Verwendbar mit einem Stromzange: | nein | Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte: | nein | Verwendbar mit einem Installationstester: | ja | Verwendbar mit einem Erdungsmesser: | nein | Verwendbar mit einem Maschinentester: | nein | Verwendbar mit einem Leistungsanalysator: | nein | Verwendbar mit einem Prozesskalibrator: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 282,98* | € 323,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,68* | € 323,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 296,17* | € 331,34* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 310,51* | € 347,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 319,47* | € 356,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|