| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11453648 Herst.-Nr.: 2300 EAN/GTIN: 4048652087631 |
| |
|
| | |
| Transponderkarte 10 Stück 2300 RFID Transponderkundenkarte für die Abrechnung mit dem bargeldlosen Zahlsystem BZS, einseitig bedruckt, (Verpackungseinheit VPE=10 Stk.) Weitere Informationen: | | Standalone: | nein | Vernetzbar: | nein | PC-Anbindung: | nein | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Leseverfahren: | Datenträger | Signalausgabe: | ohne | Montageart: | sonstige | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,57* | € 6,10* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,23* | € 6,48* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,14* | € 6,50* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,28* | € 6,56* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,32* | € 6,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|