| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11454926 Herst.-Nr.: 4025886 EAN/GTIN: 0095969601962 |
| |
|
| | |
| Austauschsatz für Tastkopf-Zubehör RS500 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Messsonde | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Set-Ausführung: | nein | Mit Koffer/Tasche: | nein | Stecktechnik: | sonstige | Werkstoff des Isoliermaterials: | Polyvinylchlorid (PVC) | Max. Arbeitsspannung: | 300 V | Messkreiskategorie: | CAT III | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,45* | € 252,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,44* | € 252,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,17* | € 252,58* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 213,21* | € 258,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 244,46* | € 292,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|