Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftmultimeter Amprobe DM73C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftmultimeter Amprobe DM73C
Stiftmultimeter Amprobe DM73C
Artikel-Nr.:
     3517I-11455098
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2727739
EAN/GTIN:
     0095969365321
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Stiftmultimeter Amprobe DM73C

Digitalmultimeter in Stiftform, Spannungs- und Widerstandsmessung, Dioden- und akustische Durchgangsprüfung, Automatische Messbereichswahl, Integrierter Messwertspeicher (Data Hold), Zusätzliche Balkenanzeige, Auto-Power-Off, Kompaktes Messgerät in Stiftform
Weitere Informationen:
Anzeige:
analog/digital
Maßstabseinteilung linear:
ja
Maßstabseinteilung logarithmisch:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Messbereichswahl:
automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,20*
€ 104,47*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 87,46*
€ 104,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,10*
€ 107,50*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 91,99*
€ 109,02*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 92,18*
€ 109,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,14*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,61*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,85*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 39,90*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,66*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,29*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,74*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,73*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.