Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung 10x150mm TL910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messleitung 10x150mm TL910
Messleitung 10x150mm TL910
Artikel-Nr.:
     3517I-11455197
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1616632
EAN/GTIN:
     0095969106887
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde

Messleitung 10x150mm TL910

Sehr schmale 1 mm Spitze für schwer zugängliche Messpunkte. Länge der Messspitze bis zu 100 mm, Länge der Messleitung: 1 m. Einschliesslich: 3 Sätze federbelastete vergoldete Messspitzen und 2 Sätze Edelstahl-Messspitzen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Set-Ausführung:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Werkstoff des Isoliermaterials:
Silikon
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Strombelastbarkeit:
3 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,91*
€ 102,38*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 91,80*
€ 102,39*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,00*
ab € 91,61*
€ 102,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,50*
€ 103,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,69*
€ 104,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,94*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 862,64*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 724,85*
Zubehör
Fluke
1617262
ab € 1.000,59*
Zubehör
Fluke
620101
ab € 1.453,97*
Zubehör
Fluke
FLUKE AC175
ab € 36,42*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-KIT
ab € 66,66*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL221
ab € 39,06*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK281-1
ab € 170,15*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK282-1
ab € 218,24*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK289
ab € 211,85*
Zubehör
Fluke
FLUKE TP920
ab € 66,08*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK287
ab € 213,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.