Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack BP7235


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkupack BP7235
Akkupack BP7235
Artikel-Nr.:
     3517I-11456970
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     668225
EAN/GTIN:
     0095969066297
Suchbegriffe:
Akku für Fluke
Akkus für Fluke-Messgeräte
Akku-Packs
Akkupack

Akkupack BP7235

NiMH-Akkupack für Fluke 700 und 740-Serien und 863/867
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
7,2 V
Kapazität:
3500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
150 mm
Höhe inkl. Pole:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,05*
€ 325,08*
Frei Haus
ab € 290,73*
€ 325,09*
Frei Haus
ab € 304,38*
€ 330,11*
Frei Haus
ab € 324,76*
€ 352,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 332,51*
€ 360,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,59*
€ 429,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,02*
€ 428,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,42*
€ 422,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,11*
€ 417,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,51*
€ 395,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.