| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11460073 Herst.-Nr.: 5280054 EAN/GTIN: 0195112021316 |
|
|
| | |
| 2er-Sicherungspaket FP-SMFT FP-SMFT 2er-Sicherungspaket, 630 mA/1000 V Wechselspannung/V Gleichspannung VFA 6.3X32MM. Dieses Sicherungspaket dient der Verwendung als Zubehör für den PV-Prüfer SMFT-1000. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramiksicherung | Größe: | 6,3x32 mm | Spannungsart: | AC/DC | Bemessungsstrom: | 0,63 A | Betriebsklasse: | aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz) | Auslösecharakteristik: | superflink (FF) | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 0,5 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,33* | € 26,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,03* | € 26,84* | | | | | | 70 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 19,85* | € 27,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,515* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|