Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler Bezug/Abgabe METRALINE ENER U289D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg (ähnlich)
Produktbild schräg (ähnlich)
Produktbild schräg (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-11469182
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U289D
EAN/GTIN:
     4012932134032
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Energiezähler Bezug/Abgabe METRALINE ENER U289D

Digitaler 3-Phasen Wirkenergiezähler für 4-Leiter-Netze, 400 V mit Direktanschluss 5(80) A. Die 3-Phasen Wirkenergiezähler der METRALINE Energy Serie sind MID-zertifiziert und bieten eine platzsparende Bauform zum kleinen Preis. . Die Wirkenergiezähler der METRALINE Energy Serie ermöglichen Energiedatenerfassung für einen weiten Anwendungs- und Applikationsbereich.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
92..276 V
Nennspannung (Un) L-L:
160..480 V
Frequenz:
45..65 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,10*
€ 166,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,68*
€ 166,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,45*
€ 167,15*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,80*
€ 178,97*
Frei Haus
ab € 161,18*
€ 192,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.