| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11469263 Herst.-Nr.: D150C EAN/GTIN: 4012932135787 |
| |
|
| | |
| Elektro-Leitungssucher Kit Easytest500/Probe510 KE501 KE501 - Elektro-Leitungssucher Kit. Die Leitungssucher-Kits bestehen aus EasyTest und Probe und ermöglichen jedem Techniker ohne zeitaufwändige Abisolierarbeiten jede Art von Kabel, Adern und Adernpaare in kürzester Zeit berührungslos zu finden. Dabei werden Fehler wie Vertauschungen, Überziehungen, Unterbrechungen und andere Störungen im Kabel erkannt. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Twisted Pair | Ausführung: | Verbindungstester | Anzeigeart: | LED/akustisch | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | nein | Messwertspeicher: | nein | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | nein | Zusatzgerät anreihbar: | nein | Mit Messkopf enthalten: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 171,26* | € 197,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 183,69* | € 210,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,96* | € 210,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,92* | € 215,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 192,65* | € 220,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|