| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11562568 Herst.-Nr.: 133104 EAN/GTIN: 4015081299676 |
| |
|
| | |
| Drehriegelschloss +Schließzylinder LC-ZSBIT-CS Universalverschlüsse u.a. für CS Wandgehäuse, Schließzylinder gleichschließend , Schlossschild aus hochwertigem stoßsicheren Zinkdruckguss, Schließeinsätze und Riegel aus Metall, Gegenmutter aus Metall, mit Schneidkerben, kompatibel mit Standardriegeln, für standardisierte Türausschnitte 22,5x20,4mm, pulverbeschichtet staubgrau RAL 7037, mit 2 Schlüsseln Weitere Informationen: | | Ausführung des Handgriffes: | Schlüssel | Knebel: | nein | Hängeschlossverriegelung: | nein | Drehstangenschloss (Dreipunktschließung): | nein | Art der Schließung: | Zylinder | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,15* | € 17,26* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,11* | € 17,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,44* | € 17,69* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,44* | € 17,72* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,29* | € 17,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|