Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innere Unterteilung Schienenkopplung XPIX16BCB-BC-0808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XPIX16BCB-BC-0808 Innere 178095 Unter-teilung Schienenkopplung 800x800
EATON XPIX16BCB-BC-0808 Innere 178095 Unter-teilung Schienenkopplung 800x800
Artikel-Nr.:
     3517I-11564924
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178095
EAN/GTIN:
     4015081733705
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Innere Unterteilung Schienenkopplung XPIX16BCB-BC-0808

Interne Unterteilung aus Kunststoff für Schienenkopplung Breite 800mm, Tiefe 800mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Höhe:
336 mm
Breite:
810 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
grundiert
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 713,14*
€ 803,28*
€ 5,95*
ab € 714,76*
€ 803,83*
Frei Haus
ab € 723,69*
€ 811,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 720,15*
€ 812,29*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 733,76*
€ 823,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,28*
€ 955,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,90*
€ 948,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,17*
€ 915,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,64*
€ 889,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,14*
€ 848,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.