Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerader Abschnitt, 48 Zoll F126L48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerader Abschnitt, 48 Zoll F126L48
Gerader Abschnitt, 48 Zoll F126L48
Artikel-Nr.:
     3517I-11570973
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F126L48
EAN/GTIN:
     8713574238589
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Gerader Abschnitt, 48 Zoll F126L48

Gerader Abschnitt, 48 Zoll, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
305 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 314,83*
€ 359,59*
Frei Haus
ab € 305,92*
€ 360,17*
Frei Haus
ab € 317,28*
€ 363,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,59*
€ 427,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,04*
€ 426,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,28*
€ 404,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,59*
€ 396,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,83*
€ 374,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.