Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelektrischer Kühler 52W TE090624020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoelektrischer Kühler 52W TE090624020
Thermoelektrischer Kühler 52W TE090624020
Artikel-Nr.:
     3517I-11572917
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     TE090624020
EAN/GTIN:
     8713574237629

Thermoelektrischer Kühler 52W TE090624020

Thermoelektrischer Kühler 52W, 24VDC, ohne Verkleidung, IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung bei DC:
18..27,6 V
Spannungsart:
DC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
52 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40..55 °C
Breite:
123 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 372,58*
€ 435,97*
Frei Haus
ab € 375,53*
€ 439,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,97*
€ 518,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,91*
€ 510,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,82*
€ 494,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,84*
€ 480,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,58*
€ 443,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.