Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgelenk SENKRECHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgelenk SENKRECHT
Artikel-Nr.:
     3517I-11573718
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1013050900
EAN/GTIN:
     4024337038914
Suchbegriffe:
Leergehäuse
bernstein leergehäuse
leergehäuse

Wandgelenk SENKRECHT

Wandgelenk für das Tragsystem aus Edelstahl CS-480 NR mit senkrechtem Abgang zur Befestigung an senkrechten Flächen. Abdeckung für einfache Kabelmontage. Drehwinkel 340° mit Anschlagbegrenzung. Drehmomentvoreinstellung. Wartungsfreie Lager. Komplett mit Dichtungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
109 mm
Höhe:
177 mm
Tiefe:
149,5 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 926,25*
€ 1.048,10*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,14*
€ 1.048,64*
Frei Haus
ab € 937,43*
€ 1.057,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 947,51*
€ 1.093,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.174,97*
€ 1.312,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,10*
€ 1.247,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,84*
€ 1.230,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,80*
€ 1.181,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,05*
€ 1.147,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,25*
€ 1.102,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.