| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11574130 Herst.-Nr.: NYB35-40470 EAN/GTIN: 4549734755252 |
| |
|
| | |
| Industrie-Box-PC Intel Core i5-7300U NYB35-40470 Industrie-Box-PC mit Intel® Core i5-7300U, 16 GB DRAM (nicht ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-Bit), kein Exp. Steckplätze, keine I/F-Option Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 3 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 4 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 3 | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | ja | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.443,89* | € 4.755,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.502,96* | € 4.801,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|