Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Box-PC Intel Core i7-7820EQ NYB27-314P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Box-PC Intel Core i7-7820EQ NYB27-314P1
Artikel-Nr.:
     3517I-11574186
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NYB27-314P1
EAN/GTIN:
     4549734687645
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

Industrie-Box-PC Intel Core i7-7820EQ NYB27-314P1

Industrie-Box-PC mit Intel® Core i7-7820EQ, 8 GB DRAM (nicht ECC), 1 TB SSD-3DTLC, WIN 10 IoT Ent. (64 Bit), PCIe-Steckplatz, RS-232C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, embedded pc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.298,05*
€ 6.583,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.298,62*
€ 6.584,29*
Frei Haus
ab € 6.369,91*
€ 6.647,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.583,50*
€ 7.834,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.543,46*
€ 7.786,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.381,56*
€ 7.594,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.307,03*
€ 7.505,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.298,05*
€ 7.494,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
S8BA-24D24D240LF
ab € 688,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.