Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Panel-PC Intel Atom 3965U NYP2C-20460-12WC1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie Panel-PC Intel Atom 3965U NYP2C-20460-12WC1000
Artikel-Nr.:
     3517I-11574276
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NYP2C-20460-12WC1000
EAN/GTIN:
     4549734755450
Suchbegriffe:
Industrie Touch Panel PC
Industrie-PC
industrie-pc atom
industrie touch panel pc

Industrie Panel-PC Intel Atom 3965U NYP2C-20460-12WC1000

Industrie Panel-PC mit Intel® Atom 3965U, 8 GB DRAM (ohne ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64 Bit), keine Exp.-Slots, keine I/F-Option, 12,1"
-Display (1280x800) mit kapazitivem Touchscreen, integrierter Typ
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
3
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.141,02*
€ 4.389,24*
Frei Haus
ab € 4.202,57*
€ 4.432,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.389,24*
€ 5.223,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.361,55*
€ 5.190,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.237,46*
€ 5.042,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.172,79*
€ 4.965,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.141,02*
€ 4.927,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
S8BA-24D24D240LF
ab € 702,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.