Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleiste vorne/hinten H100mm, 4-feldbreit PPFM1010 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleiste vorne/hinten H100mm, 4-feldbreit PPFM1010 (VE2)
Sockelleiste vorne/hinten H100mm, 4-feldbreit PPFM1010 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517I-11577309
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ007056A0000
EAN/GTIN:
     8015646780805

Sockelleiste vorne/hinten H100mm, 4-feldbreit PPFM1010 (VE2)

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1096 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
15 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
1096 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,24*
€ 31,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,40*
€ 31,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,00*
€ 33,09*
€ 3,90*
ab € 25,21*
€ 34,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
PPAM0100
ab € 41,19*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009378A0000
ab € 27,97*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009416A0000
ab € 30,82*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002226B0000
ab € 19,24*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002297B0000
ab € 44,35*
Zubehör
Striebel & John
1STQ005094B0000
ab € 38,03*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002235B0000
ab € 40,13*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002230B0000
ab € 34,80*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002231B0000
ab € 47,43*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002310B0000
ab € 37,68*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002313B0000
ab € 44,90*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002314B0000
ab € 48,35*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002232B0000
ab € 23,05*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002236B0000
ab € 52,00*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002237B0000
ab € 43,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.