Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende Einzelsockel 200x400 RnW MES-SB402A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenblende Einzelsockel 200x400 RnW MES-SB402A
Seitenblende Einzelsockel 200x400 RnW MES-SB402A
Artikel-Nr.:
     3517I-11578057
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-SB402A
EAN/GTIN:
     7611919362160
Suchbegriffe:
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Seitenwangenblende

Seitenblende Einzelsockel 200x400 RnW MES-SB402A

Seitenblende Einzelsockel SO 200x400 (HxT) RAL nach Wahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Breite:
2,5 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
369 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,10*
€ 22,92*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,40*
€ 23,22*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,41*
€ 23,23*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 18,00*
€ 25,48*
€ 3,90*
ab € 18,60*
€ 26,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.