Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter 48 mm CONH48 (VE10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelhalter 48 mm CONH48 (VE10)
Kabelhalter 48 mm CONH48 (VE10)
Artikel-Nr.:
     3517I-11579065
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CONH48
EAN/GTIN:
     8713574066656
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Kabelhalter 48 mm CONH48 (VE10)

Kabelhalter 48 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschlauch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
48
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,93*
€ 44,78*
€ 3,90*
ab € 33,93*
€ 46,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,78*
€ 53,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,61*
€ 51,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,54*
€ 49,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,24*
€ 46,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,93*
€ 39,19
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.