| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11592565 Herst.-Nr.: 70629 EAN/GTIN: 4044017300551 |
| |
|
| | |
| Anschlusskasten Typ B IP 55 grafit 70629 BEGA Anschlusskasten 70629. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 10 qmm oder für 3 Kabel bis 5 x 6 qmm mit 2 Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 6 A. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzart IP 55, Schutzklasse II. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kabelübergangskasten | Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: | 1 | Breite: | 65 mm | Höhe: | 245 mm | Tiefe: | 55 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,40* | € 92,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,13* | € 93,78* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,34* | € 94,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 75,09* | € 94,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,39* | € 97,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|