Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse 190x165x125mm 10463


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaugehäuse 190x165x125mm 10463
Einbaugehäuse 190x165x125mm 10463
Artikel-Nr.:
     3517I-11596552
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     10463
EAN/GTIN:
     4044017196826
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse

Einbaugehäuse 190x165x125mm 10463

BEGA Einbaugehäuse 10463 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Aluminium und glasfaserverstärkter Kunststoff. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: 190 x 165 x 125 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
für Ortbeton
Einbaulänge:
165 mm
Einbaubreite:
190 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,84*
€ 49,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,78*
€ 50,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,16*
€ 50,75*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,08*
€ 52,05*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 39,39*
€ 52,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
10063
ab € 31,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.